Notranji mikrometer z merilnim kljunom iz karbidne trdine Merilne površine 100-125 mm

Št. art.: 0885505
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Embalaža Primer
Z nastavitvenim prstanom ne
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vrsta izdelka mikrometri za notranje merjenje
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine merilne konice
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine s karbidno trdino
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 100 mm
Merilno območje maks. 125 mm
Standard DIN 863-4

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0885505
EAN/GTIN 4029713225063
Številka proizvajalca 0885505
L-število L40510 876
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli in telo so satenasto kromirani
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Cilindrične karbidne merilne površine

Opis:

Notranji mikrometer z merilnimi vreteni. Odčitovalni deli in ohišje so mat kromirani, odčitavanje 0,01 mm. Merilne površine so na konicah iz karbida. Merilno silo nadzira merilna ročica. Dostava brez nastavitvenih obročkov. Embalaža: leseni primer

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 100 - 125
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4