Buitenschroefmaat met meetbekken carb.m.face 100-125mm

Artikelnummer: 0885505
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0885505
EAN/GTIN 4029713225063
Nummer fabrikant 0885505
L-nummer L40510 876
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesdelen en het lichaam zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Cilindrische hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

binnenschroefmaat met meetspindels. Afleesgedeelte en lichaam mat verchroomd, aflezing 0,01mm. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Levering zonder stelringen. Verpakking: Houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 100 - 125
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Meld u aan