Detergente GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Contenuto (ml oppure l): 500

Codice art.: 088001 500
Prezzo per 1 Articolo (16,32 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
667 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Flex Cleaner
Colore trasparente
Temperatura di stoccaggio da 2 °C
Temperatura di stoccaggio fino a 35 °C
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Tipo di prodotto Detergenti universali
Esecuzione del contenitore Nebulizzatore
Forma liquido
Spessore 1,01 g/cm3
Valore pH 9
Temperatura campo d’impiego max. 75 °C
Punto di ebollizione 100 °C
Caratteristica A basso contenuto di schiuma; Certificazione alimentare; senza etichettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088001 500
EAN / GTIN 4062406400866
Codice del produttore 088001 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lo sgrassatore flessibile per rimuovere velocemente oli, emulsioni e grassi. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10.
Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Flex Cleaner è inoltre adatto all’impiego senza schiuma nelle idropulitrici e negli impianti di pulizia del pavimento e pertanto è utilizzabile in modo flessibile in tutti i casi in cui l’uso della schiuma sia sconsigliato. Durante la pulizia, in particolare le superfici in alluminio e ottone sono protette dall’appannamento fino a 75 °C. Il detergente garantisce una protezione temporanea contro la corrosione. In caso di applicazione manuale, spruzzare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, asciugare con un panno. In caso di utilizzo nell’industria alimentare, dopo aver effettuato la pulizia lavare la superficie con una quantità d’acqua sufficiente.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.