• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Spazzola per banco da lavoro cocco naturale, Lunghezza: 280mm

Codice art.: 087552 280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.771 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza corpo complessiva 280 mm
Lunghezza utile visibile 70/60 mm
Larghezza guarnizione in dotazione 40 mm
Lunghezza guarnizione in dotazione 150 mm
Materiale del corpo Corpo in legno diritto
Bordi dell’impugnatura arrotondato
Contenuto Cocco
Tipo di prodotto Scopetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Codice del produttore 10210010
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno diritto con bordi dell’impugnatura smussati. Dimensione utile circa 150×40 mm, altezza utile 70/60 mm.