Hay una alternativa para este artículo

Cepillo para banco de trabajo Coco natural, Longitud: 280mm

Número de artículo: 087552 280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.869 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 280 mm
Material cuerpo madera
Longitud dotación filamentos 150 mm
Anchura dotación filamentos 40 mm
Colocación Cocos
Color filamentos natural
Cantos mango Forma redondeada
Tipo de producto Escoba manual
Forma forma recta
Ámbito de uso – suciedad – Para suciedad fina
Con agujero para colgar no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Número del fabricante 10210010
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera recto con bordes de mango redondeados. Guarnición aprox. 150 × 40 mm, altura de guarnición 70 / 60 mm.