• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola per banco da lavoro cocco naturale, Lunghezza: 420mm

Codice art.: 087552 420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.013 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza corpo complessiva 420 mm
Lunghezza utile visibile 70/60 mm
Larghezza guarnizione in dotazione 40 mm
Lunghezza guarnizione in dotazione 150 mm
Materiale del corpo Corpo in legno diritto
Con foro di aggancio si
Bordi dell’impugnatura arrotondato
Contenuto Cocco
Tipo di prodotto Scopetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087552 420
EAN / GTIN 4250560519528
Codice del produttore 212710
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in legno diritto con bordi dell’impugnatura smussati. Dimensione utile circa 150×40 mm, altezza utile 70/60 mm.