Na voljo je alternativni izdelek:

Delavniško ročno omelo Naravni kokos, Dolžina: 280mm

Št. art.: 087552 280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.001 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 280 mm
Material telesa les
Dolžina obloge 150 mm
Širina obloge 40 mm
Umestitev kokos
Barva obloge naravno
Robovi ročaja zaobljeno
Vrsta izdelka ročna metla
Oblika ravno
Področje uporabe – umazanost za fino umazanijo
Z izvrtino za obešanje Ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087552 280
EAN/GTIN 4250560519511
Številka proizvajalca 10210010
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Ravno leseno telo z zaokroženimi robovi na ročaju. Površina s ščetinami pribl. 150 × 40 mm, višina ščetin 70/60 mm.