Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ručna četka za radni stol Prirodni kokos, duljina: 280mm

Artikl br.: 087552 280
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina tijela 280 mm
vidljiva duljina obruba 70/60 mm
Širina obruba 40 mm
Duljina obruba 150 mm
Materijal tijela Ravno drveno tijelo
Bridovi drške zaobljeno
Opremanje Kokos
Vrsta proizvoda Ručna metla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Broj proizvođača 10210010
Manufacturer NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Ravno drveno tijelo sa zaobljenim rubovima drške. Površina čekinja cca 150×40 mm, visina čekinja 70/60 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu