• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scopa industriale per interni miscela Arenga-Elaston, Lunghezza: 600mm

Codice art.: 087528 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 600 mm
Materiale del corpo Assicella in legno
Sistema di innesto Attacco per manico
Per manici di ⌀ 24 mm
Idrorepellente si
Contenuto Miscela Arenga-Elastomero
Campo di applicazione – sporcizia per sporco medio e grosso
Tipo di prodotto Scopa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087528 600
EAN / GTIN 4250560509642
Codice del produttore 235400
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Esecuzione:

Assicella in legno con foro per manico di ⌀ 24 mm. Per sporco grosso e medio-grosso, resistente all’umidità. Corpo in faggio.