Priemyselný halový zmeták zmes arengy a elastonu 600

Č. pol.: 087528 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka telesa 600 mm
Materiál telesa sedlový trám
Rukoväťový systém otvor na násadu
vhodné pre násady s priemerom 24 mm
pevný za mokra Áno
Osadenie zmes arengy a elastonu
Rozsah použitia - znečistenie na stredne hrubú a hrubú špinu
Druh produktu Metla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087528 600
EAN/GTIN 4250560509642
Číslo výrobcu 235400

Popis

Prevedenie:

Sedlové drevo s otvorom na násadu ⌀ 24 mm. Na stredne hrubé a hrubé nečistoty, odolné voči vlhkosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely