Industriële zaalbezem Arenga-Elaston-mengsel 600 mm

Artikelnummer: 087528 600
op aanvraag
Op voorraad
528 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 600 mm
Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
Steelsysteem Steelgat
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
vochtbestendig ja
Indeling Arenga-Elaston-mengsel
Toepassingsgebied – vervuiling voor het middelgrove en grove vuil
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087528 600
EAN/GTIN 4250560509642
Nummer fabrikant 235400

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Voor het middelgrove en grove vuil, vochtbestendig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen