Průmyslový sálový smeták Směs Arenga-Elaston, Délka: 600mm

Artiklové číslo: 087528 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tělo šířka 600 mm
Materiál těla Sedlové dřevo
Osazení Směs Arenga-Elaston
Systém násad Otvor v násadě
Odolné proti vlhkosti ano
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty – Pro středně hrubé a hrubé nečistoty
Použití – podlahy – Univerzální využití
S otvorem na zavěšení ano
Vhodný pro ⌀ stopky 24 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087528 600
EAN / GTIN 4250560509642
Číslo výrobce 235400
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Dřevěné sedlo s otvorem násady ⌀ 24 mm. Pro střední a hrubou špínu, odolná proti vlhkosti.