Ipari széles partvis Arenga-elaszton keverék 600 mm

Cikkszám: 087528 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Test szélessége 600 mm
Test anyaga Nyeregfa
Nyélrendszer Nyélfurat
Hozzávaló nyél ⌀ 24 mm
nedvességálló igen
Felszereltség Arenga-elaszton keverék
Felhasználási terület – Szennyeződés közepesen durva, durva szennyeződéshez
Termék fajtája Seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087528 600
EAN / GTIN 4250560509642
Gyártó száma 235400

Leírás

Kivitel:

Seprűfej 24 mm ⌀-jű nyél furattal. Közepesen durva és durva szennyeződéshez, nedvességálló.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek