Calibri di Rigazione dei fianchi della filettatura per metro ext.m. ISO 60° 25mm

Codice art.: 0870801
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 0870801
EAN / GTIN 4029713224851
Codice del produttore 0870801
Numero-L L40510 530
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici di misurazione in acciaio speciale temprato
  • Un'estremità è arrotondata, il foro lappato semplifica il raccordo sull'inserto conico
  • Impugnatura isolata termicamente
  • Nota: Con i battistrada trapezoidali, ogni passo richiede uno standard di impostazione separato

Descrizione:

Dimensione di regolazione per il collare di misurazione della filettatura 60 gradi 25mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Limite di errore (mm): 0,003 mm
  • Limite di errore (µm): 3 µm
  • Tipo filettatura: Metrica ISO