• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeflanken-Einstellmaß metr. ISO 60° 25 mm

Artikel-Nr.: 0870801
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0870801
EAN / GTIN 4029713224851
Herstellernummer 0870801
L-Nummer L40510 530
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Messflächen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Ein Ende ist abgerundet, die geläppte Bohrung vereinfacht das Fitting auf der konischen Wendeschneidplatte
  • Thermisch isolierter Griff
  • Anmerkung: Bei Trapezprofilen ist für jede Steigung ein eigener Einstellstandard erforderlich

Beschreibung:

Einstellmass f.Gewinde-Messchr. 60 Grad 25mm

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Fehlergrenze (mm): 0,003 mm
  • Fehlergrenze (µm): 3 µm
  • Gewindetyp: Metrisch ISO