Medidores de ajuste de flancos de rosca para medidores de m.e. ISO 60° 25mm

Número de artículo: 0870801
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 0870801
EAN / GTIN 4029713224851
Número del fabricante 0870801
Número L L40510 530
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Dimensión de ajuste para el collarín de medición de rosca 60 grados 25mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,003 mm
  • Límite de error (µm): 3 µm
  • Tipo de rosca: Metric ISO