Nastavení závitové příruby metrické ISO 60° 25 mm

Č. pol.: 0870801
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0870801
EAN/GTIN 4029713224851
Číslo výrobcu 0870801
Číslo L L40510 530

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí plochy z kalené speciální oceli
  • Jeden konec je zaoblený, závitový vývrt simuluje tvarovku na kónické vložce
  • Tepelně izolovaná rukojeť
  • Poznámka: S trapézovými trsy vyžaduje každé hřiště samostatný standard nastavení

Popis:

Nastavovací měrka pro závitový měřící límec 60 stupňů 25 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Mez chyby (mm): 0,003 mm
  • Mez chyby (µm): 3 µm
  • Typ závitu: Metrický ISO