• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Golfaro femmina, ⌀ Filettatura: M16

Codice art.: 086477 M16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 4:1 4 t
⌀ Interno anello A 35 mm
⌀ Esterno anello B 63 mm
⌀ Sede appoggio C 35 mm
Dimensione D 14 mm
Lunghezza filettatura dado E 14 mm
Altezza complessiva F 62 mm
⌀ Filettatura M16
Peso 0,31 kg
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086477 M16
EAN / GTIN 2050001741820
Produttore/persona responsabile LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrizione

Esecuzione:

Viti/dadi ad anello ad alta resistenza, verniciati di rosso.

Nota:

Non sollecitare le viti e i dadi ad anello con angolo a 90° rispetto all’asse di avvitatura!
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.