Tampone in elastomero EPA, Portata massima: 750kg

Codice art.: 086006 750
Sconto
41,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata massima (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza H 13 mm
Lunghezza A 70 mm
Larghezza B 70 mm
Portata massima 750 kg
Tipo di prodotto Supporto antivibrazioni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Codice del produttore EPA 7 / FB62004214
Produttore/persona responsabile EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica.
Corpo in elastomero resistente agli oli e all’invecchiamento, antiscivolo. Durezza Shore (A) CR 80.

Uso:

Per l’installazione di macchine e arredi in cui non è possibile utilizzare supporti o piedi di livellamento. Per l’adattamento delle misure, i tamponi sono sagomabili.

Nota:

Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi. Elementi a molla pneumatica disponibili nello shop online al n. art. 086003 Dim. SLM1 − SLM12.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello