Elasztomer-alátétlap EPA 750 kg

Cikkszám: 086006 750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság H 13 mm
Hossz A 70 mm
Szélesség B 70 mm
Maximális teherbírás 750 kg
Termék fajtája Antivibrációs géptalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Gyártó száma EPA 7 / FB62004214

Leírás

Kivitel:

Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.
Olaj- és öregedésálló elasztomer test, csúszásmentes. Shore keménység (A) CR 80.

Felhasználás:

Olyan gépek és berendezések felállításához, melyeknél az alátétek vagy szintező papucsok használata nem lehetséges. Méretigazításhoz az alátétek méretre vághatók.

Figyelem:

Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 − SLM12 méret alatt kaphatóak.