Plošče za podlaganje EPA, Maksimalna nosilnost: 750kg

Št. art.: 086006 750
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna nosilnost (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 13 mm
Dolžina A 70 mm
Širina B 70 mm
Maksimalna nosilnost 750 kg
Vrsta izdelka Podstavek proti vibracijam

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086006 750
EAN/GTIN 4045197349477
Številka proizvajalca EPA 7 / FB62004214
Proizvajalec/odgovorna oseba EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Opis

Izvedba:

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.
Telo iz elastomerov, odpornih proti olju in staranju, nedrseče. Trdota Shore (A) CR 80.

Uporaba:

Za postavitev strojev in delavniškega pohištva, pri katerih ni mogoče uporabiti drugih nivelirnih podstavkov. Za prilagoditev velikosti je plošče možno obrezati.

Opomba:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.