Placă de așezare din elastomer EPA, Capacitate portantă maximă: 750kg

Cod articol.: 086006 750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă maximă (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Elastomer-Lagerplatte EPA
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs Disc nespecificat
Concentrație s 13 mm
Material altele

Identificare și clasificare

Cod articol 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Număr producător EPA 7 / FB62004214
Producător/responsabil WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Sisteme antivibraţii pentru maşini. Izolarea maşinilor sensibile la vibraţii şi a echipamentelor îmbunătăţeşte siguranţa şi precizia procesului. Elastomerii utilizaţi amortizează vibraţiile propagate în corpul solid şi garantează rezultate optime de lucru la o poluare sonoră redusă. Toate elementele pot fi montate şi poziţionate uşor.
Corp din elastomer rezistent la ulei şi îmbătrânire, precum şi la alunecare. Duritate Shore (A) CR 80.

Aplicaţie:

Pentru amplasarea maşinilor şi a echipamentelor, la care nu se potrivesc elementele de amplasare sau de poziţionare. Pentru adaptarea mărimilor se pot tăia pentru ajustare.

Notă:

Pentru solicitări mari şi utilizări speciale, se pot livra la cerere şi alte elemente. Elemente de suspensie pneumatică disponibile în magazinul online la Cod 086003 Ref. SLM1 − SLM12.