• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pompa a barile

Codice art.: 084355
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MZE-04
Adatto per confezioni da 200.000 ml
Lunghezza tubo 1 m
Tipo di prodotto Pompa a barile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084355
Codice del produttore 80418
Produttore/persona responsabile Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Pompa a barile maneggevole per il convogliamento di olio idraulico e per motori, olio per riscaldamento e diesel. Per fusti da 60 e 200 litri.

Per:

N. art. 084241 200; n. art. 084242 200; n. art. 084243 200; n. art. 084270 200.

Fornitura:

Pompa per fusti, tubo flessibile in plastica da 1 m con beccuccio di erogazione, tubo di aspirazione con attacco fusto G2 pollici.

Attenzione:

Non adatto per oli a bassa viscosità (ad es. 0W30, 0W40) o oli contenenti additivi (ad es. oli per guide di scorrimento). Gli additivi possono compromettere il funzionamento e la durata della pompa.