• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Fasspumpe

Artikel-Nr.: 084355
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MZE-04
Eignung für Gebindegröße 200 000 ml
Länge Schlauch 1 m
Produktart Fasspumpe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084355
Herstellernummer 80418
Hersteller/verantwortliche Person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Handliche Fasspumpe zur Förderung von Hydraulik- und Motorenöl, Heizöl und Diesel. Für 60 und 200 Liter Fässer geeignet.

Passend für:

Nr. 084241 200; Nr. 084242 200; Nr. 084243 200; Nr. 084270 200.

Lieferumfang:

Fasspumpe, 1 m Kunststoffschlauch mit Auslauftülle, Saugrohr mit G2 Zoll Fass-Anschluss.

Achtung:

Nicht geeignet für dünnflüssige Öle (z.B. 0W30, 0W40) oder Öle die mit Additiven versehen sind (z.B. Bettbahnöle). Additive können die Funktion und Lebensdauer der Pumpe beeinträchtigen.