Alternatief product:

Vatenpomp

Artikelnummer: 084355
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent MZE-04
Geschikt voor flacongrootte 200.000 ml
Lengte slang 1 m
Producttype vatenpomp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084355
Nummer fabrikant 80418
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vatenpomp voor het opvoeren van hydraulische olie, motorolie, huisbrandolie en diesel. Geschikt voor vaten van 60 en 200 liter.

T.b.v.:

Nr. 084241 200; nr. 084242 200; nr. 084243 200; nr. 084270 200.

Levering:

Vatenpomp, 1 m kunststof slang met uitstroomstuk, zuigbuis met G2 inch-vataansluiting.

Let op:

Niet geschikt voor oliën met een lage viscositeit (bijv. 0W30, 0W40) of voor oliën die additieven bevatten (bijv. leibaanoliën). Additieven kunnen de werking en de levensduur van de pomp nadelig beïnvloeden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen