• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Črpalka za sode

Št. art.: 084355
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MZE-04
Za velikost navoja 200.000 ml
Dolžina cevi 1 m
Vrsta izdelka črpalke za sode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084355
Številka proizvajalca 80418
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Execuţie:

Pompă pentru butoi, uşor de manevrat, pentru pomparea uleiului de motor, a celui pentru răcire şi a motorinei. Potrivit pentru butoaie de 60 și 200 de litri.

Adaptat pentru:

Cod 084241 200; cod 084242 200; cod 084243 200; cod 084270 200.

Livrare:

Pompă pentru butoaie, furtun din plastic de 1 m, cu racord de evacuare, tub de aspirare cu racord pentru butoaie de G2 inch .

Atenţie:

Nu este potrivit pentru uleiuri cu vâscozitate redusă (de ex., 0W30, 0W40) sau pentru uleiuri care conțin aditivi (de ex., uleiuri pentru piste de rulare). Aditivii pot afecta funcționarea și durata de viață a pompei.