• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Čerpadlo ze sudů

Artiklové číslo: 084355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MZE-04
Vhodné pro velikost nádoby 200 000 ml
Délka hadice 1 m
Druh produktu Sudové čerpadlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084355
Číslo výrobce 80418
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Praktické čerpadlo ze sudů k čerpání hydraulického a motorového oleje, topného oleje a nafty. Vhodné pro sudy o objemu 60 a 200 litrů.

Vhodné pro:

č. 084241 200; č. 084242 200; č. 084243 200; č. 084270 200.

Rozsah dodávky:

Sudové čerpadlo, 1 m plastová hadice s výtokovou koncovkou, sací trubka G2 palce, přípojka k sudu.

Pozor:

Nevhodné pro oleje s nízkou viskozitou (např. 0W30, 0W40) ani pro oleje s aditivy (např. oleje pro dráhy lože). Aditiva mohou mít negativní vliv na funkci a životnost čerpadla.