{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus | |
| Colore | marrone | |
| Temperatura di stoccaggio da | 5 °C | |
| Temperatura di stoccaggio fino a | 40 °C | |
| Durata stoccaggio | 12 mesi | |
| Dosaggio min. | 6 % | |
| Dosaggio max. | 10 % | |
| Per | acciaio; alluminio | |
| Contenuto | 20.000 ml | |
| Tipo di prodotto | Lubrorefrigerante | |
| Contenuto unità | millilitro | |
| Esecuzione | taniche | |
| Forma | liquido | |
| Viscosità cinematica min. | 93 mm2/s | |
| Valore pH | 8,9 | |
| Caratteristiche | Con protezione antiruggine; Es. adatta per le alte pressioni; Non irrita la pelle; Senza cloro | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 084243 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002070264 | |
| Produttore/persona responsabile | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |