{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus | |
| Culoarea | maro | |
| Temperatură de depozitare de | 5 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 40 °C | |
| Perioada de depozitare | 12 luni | |
| Dozare min. | 6 % | |
| Dozare max. | 10 % | |
| Recomandat pentru | aluminiu; oțel | |
| Cuprins | 20.000 ml | |
| Tip produs | Lubrifiant de răcire | |
| Conținut unitate | mililitru | |
| Execuție | canistră | |
| Formă | lichid | |
| Viscozitate cinematică min. | 93 mm2/s | |
| Valoarea pH-ului | 8,9 | |
| Caracteristici | Fără clor; Potrivit pentru presiune ridicată; Protecţie contra ruginii; Suportat bine de piele | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 084243 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002070264 | |
| Producător/responsabil | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |