Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus 20 l

Artikelnummer: 084243 20
(12,50 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 20 l
Kleur lichtbruin
Vorm vloeibaar
Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
Kinematische viscositeit 93 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
pH-waarde 8,9
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 1

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084243 20
EAN/GTIN 2050002070264

Omschrijving

Uitvoering:

Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus is een boor- en aminevrij, met water mengbaar koelsmeermiddel dat minerale olie bevat. Het is speciaal samengesteld voor de moeilijke bewerking van aluminium en hooggelegeerde staalsoorten. De bewerking van zachte metalen mag alleen worden uitgevoerd na voorafgaande tests. De emulsies met Hoogrendement-koelsmeerconcentraat Plus zorgen voor lange standtijden en een zeer goede corrosiebescherming en zijn bijzonder huidvriendelijk. Houdbaarheid 12 maanden.

Voordeel:

Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch niet bezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Gebruik:

  • Verspanen van staal en gegoten staal 6-10%
  • Verspanen van aluminium vanaf 6%