{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat Plus | |
| Farve | brun | |
| Opbevaringstemperatur fra | 5 °C | |
| Opbevaringstemperatur op til | 40 °C | |
| Opbevaringsperiode | 12 måneder | |
| Dosering min. | 6 % | |
| Dosering maks. | 10 % | |
| Egnet til | aluminium; stål | |
| Indhold | 20.000 ml | |
| Produkttype | kølesmøremiddel | |
| Indhold, enhed | milliliter | |
| Udførelse | dunk | |
| Form | flydende | |
| Kinematisk viskositet min. | 93 | |
| pH-værdi | 8,9 | |
| Egenskaber | egnet til højt tryk; hudvenlig; klorfri; rustbeskyttende | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 084243 20 | |
| EAN/GTIN | 2050002070264 | |
| Producent/ansvarlig person | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |