• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo VHB™, per un’elevata termostabilità, grigio

Codice art.: 083786 19X33
Prezzo per 1 Articolo (1,34 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

USP1 VHB™
USP2 grigio
Denominazione originale prodotto GPH-110GF
Tipo di nastro adesivo su due lati
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 3,7 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 150 °C - 230 °C
Materiale copertura Pellicola in PE siliconata
Temperatura di immagazzinamento 16 °C - 25 °C
Umidità dell’aria magazzino 40 % - 65 %
Durata minima 24 mese
Colore grigio
Lunghezza 33 m
Larghezza 19 mm
Spessore 1,1 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083786 19X33
EAN / GTIN 4054596196858
Codice del produttore 7100099833
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.
Il nastro 3M™ GPH-110GF è composto da un nucleo in schiuma conformabile ed è resistente alle alte temperature. Rapido e semplice da applicare, garantisce un fissaggio robusto e di lunga durata.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.
Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.