VHB™ tejp 19X33

Article no.: 083786 19X33
(NOK 17,18 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

USP1 VHB™
USP2 grå
tillverkarens beteckning GPH-110GF
Slag av tejp Dubbelsidig
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 3,7 N/mm
temperaturbeständig upp till 150 °C - 230 °C
Material täckplåt Silikoniserad polyetenfilm
lagringstemperatur 16 °C - 25 °C
Lager luftfuktighet 40 % - 65 %
Minsta hållbarhet 24 månad
Färg grå
Längd 33 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 1,1 mm
Produktslag Tejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083786 19X33
EAN / GTIN 4054596196858
Manufacturer number 7100099833

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande.
3M™ GPH-110GF består av en anpassningsbar skumplastkärna och klarar höga temperaturer. Den används för att snabbt och enkelt åstadkomma en stark, hållbar och varaktig fog.

Anmärkning:

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.
Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.