{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | grigio | |
| Denominazione originale prodotto | GPH-110GF | |
| Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 3,7 N/mm | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 150 °C | |
| Materiale copertura | Pellicola in PE siliconata | |
| Temperatura di immagazzinamento | 16 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 40 % | |
| Durata minima | 24 mese | |
| Colore | grigio | |
| Lunghezza | 33 m | |
| Larghezza | 25 mm | |
| Spessore | 1,1 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083786 25X33 | |
| EAN / GTIN | 4054596196957 | |
| Codice del produttore | 7100099834 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |