VHB™-tape 19X33

Artikelnummer: 083786 19X33
(1,37 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

USP1 VHB™
USP2 grijs
Fabrikantnummer GPH-110GF
Type plakband dubbelzijdig
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 3,7 N/mm
temperatuurbestendig tot 150 °C - 230 °C
Materiaal afdekking Gesiliconiseerde PE-film
Opslagtemperatuur 16 °C - 25 °C
Magazijn luchtvochtigheid 40 % - 65 %
Minimale houdbaarheid 24 maand
Kleur grijs
Lengte 33 m
Breedte 19 mm
Dikte 1,1 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083786 19X33
EAN/GTIN 4054596196858
Nummer fabrikant 7100099833

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige hoogwaardige tape, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.
3M™ GPH-110GF bestaat uit een flexibele schuimrubber kern en is bestand tegen hoge temperaturen. Het is bedoeld voor het snel en eenvoudig maken van een sterke, houdbare en duurzame verbinding.

Tip:

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.
De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.