Lepilni trak VHB™ 19X33

Št. art.: 083786 19X33
(1,37 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

USP1 VHB™
USP2 sive
Oznaka proizvajalca GPH-110GF
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 3,7 N/mm
temperaturna obstojnost do 150 °C - 230 °C
Material pokrova Silikoniziran PE-film
Temperatura skladiščenja 16 °C - 25 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 40 % - 65 %
Minimalni rok trajanja 24 mesec
Barva siva
Dolžina 33 m
Širina 19 mm
Debelina 1,1 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083786 19X33
EAN/GTIN 4054596196858
Številka proizvajalca 7100099833

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi lepilni trak iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.
3M™ GPH-110GF je sestavljen iz prilagodljivega jedra iz penaste mase in dobro kljubuje visokim temperaturam. Namenjen je hitri in preprosti izdelavi močne, trpežne in trajne povezave.

Opomba:

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.
Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.