Nastro adesivo da imballaggio riciclato, trasparente, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 50X66

Codice art.: 083686 50X66
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Pellicola in PET
Massa adesiva Acrilato
Carico massimo 30 kg
Colore trasparente
Lunghezza 66 m
Larghezza 50 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083686 50X66
EAN / GTIN 4063565174711
Produttore/persona responsabile tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro adesivo da imballaggio universale e facilmente riciclabile.
tesa® 60412 è costituito da un supporto in PET 90% riciclato e una colla acrilica a base d’acqua.
  • processo di produzione senza solventi
  • svolgimento silenzioso
  • adatto alla chiusura di cartoni fino a 30 kg
  • buona forza adesiva su diverse qualità di cartone
  • nastro adesivo riciclabile, testato secondo il metodo INGEDE