Taśma samoprzylepna do pakowania z recyklingu, przezroczysty, szer.×dł. (mm×m): 50X66

Nr art.: 083686 50X66
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta tesa® 60412
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Pakowanie
Właściwości Ciche odwijanie; przyjazny dla środowiska
Długość 66 m
Szerokość 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083686 50X66
EAN / GTIN 4063565174711
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Ejecución:

Cinta de embalaje reciclable y de uso universal.
tesa® 60412 está compuesta por un soporte de PET 90 % reciclado y un adhesivo acrílico a base de agua.
  • Proceso de producción libre de solventes
  • Desenrollado silencioso
  • Adecuada para cerrar cajas de cartón de hasta 30 kg
  • Buena fuerza adhesiva en diferentes calidades de cartón
  • Cinta adhesiva respetuosa con el medioambiente, probada según el método INGEDE