• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Recyklovaná balíková lepicí páska, transparentní, Šířka×délka (mm×m): 50X66

Artiklové číslo: 083686 50X66
Sleva
227,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce tesa® 60412
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Použití Balit
Vlastnosti Tiché odvíjení; šetrné k životnímu
Délka L 66 m
Šířka B 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083686 50X66
EAN / GTIN 4063565174711
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Univerzálně použitelná lepicí páska na balíky, která se dobře recykluje.
Lepicí páska tesa® 60412 je vyrobena z 90 % z recyklovaného nosného materiálu PET a je opatřena akrylátovým lepidlem na vodní bázi.
  • Proces výroby bez rozpouštědel
  • Tiché odvíjení
  • Vhodné na uzavírání kartonů do 30 kg
  • Dobrá pevnost lepidla na kartónech různé kvality
  • Lepicí páska vhodná k recyklaci, testovaná podle metody INGEDE