{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | tesa® 60412 | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendung | Verpacken | |
| Eigenschaften | leises abrollen; umweltfreundlich | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 50 mm |
| Artikelnummer | 083686 50X66 | |
| EAN / GTIN | 4063565174711 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |