Reciklirana traka za pakiranje, prozirna, Širina×Duljina (mm×m): 50X66

Artikl br.: 083686 50X66
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
452 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal nosača PET folija
ljepilo Akrilat
Nosivi teret 30 kg
Boja prozirno
Duljina 66 m
širina 50 mm
Vrsta proizvoda Ljepljiva traka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083686 50X66
EAN / GTIN 4063565174711
Proizvođač/odgovorna osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjiva traka za pakiranje koja se može reciklirati.
tesa® 60412 sastoji se od 90 % recikliranog PET nosača i akrilnog ljepila na bazi vode.
  • Proces proizvodnje bez otapala
  • Tiho odmotavanje
  • Prikladno za zatvaranje kutija do 30 kg
  • Dobro prianja na različite kvalitete kartona
  • Ljepljiva traka pogodna za recikliranje, ispitana prema INGEDE metodi