{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 8954 | |
| Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
| Materiale supporto | Pellicola in PP | |
| Massa adesiva | Gomma sintetica | |
| Forza adesiva su acciaio | 0,7 N/mm | |
| Elasticità | 10 % | |
| Resistenza alla trazione | 13,5 N/mm | |
| Particolarità | resistente all’abrasione; antistrappo; resistente all’umidità | |
| Applicazione | Incollare; Legare; Imballare | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 60 °C | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Temperatura di immagazzinamento | 21 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
| Durata minima | 12 mese | |
| Colore | trasparente | |
| Lunghezza | 50 m | |
| Larghezza | 50 mm | |
| Spessore | 0,13 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083666 50X50 | |
| EAN / GTIN | 2050001712370 | |
| Codice del produttore | 7000095692 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |