{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 8954 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Folija iz polipropilena | |
Lepilna masa | Sintetični kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,7 N/mm | |
Raztegljivost | 10 % | |
Natezna trdnost | 13,5 N/mm | |
Posebnosti | odporno proti obrabi; odpornost proti trganju; odpornost proti vlagi | |
Uporaba | Lepljenje; Spajanje; Pakiranje | |
temperaturna obstojnost do | 60 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 21 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | prozoren | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,13 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083666 50X50 | |
EAN/GTIN | 2050001712370 | |
Številka proizvajalca | 7000095692 |