Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ojačana ljepljiva traka 50X50

Artikl br.: 083666 50X50
(0,20 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.759 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8954
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PP folija
ljepilo Sintetički kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,7 N/mm
Sposobnost širenja 10 %
Vlačna čvrstoća 13,5 N/mm
Posebnost otporno na habanje; otporno na trganje; otporan na vlagu
Primjena Lijepljenje; Vezanje; Pakiranje
postojanost na temperaturi do 60 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 21 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja prozirno
Duljina 50 m
širina 50 mm
Debljina 0,13 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083666 50X50
EAN / GTIN 2050001712370
Broj proizvođača 7000095692

Opis

Izvedba:

3M™ 8954 je višežilna traka od PP-a s vrlo čvrstim ojačanjem od staklenih vlakana (po duljini i širini) vrlo visoke otpornosti na trganje i abraziju. Prikladno za ambalažu kod prijevoza opasnih materijala!

Upotreba:

Za spajanje i osiguravanje, npr. kao osigurač paleta ili proizvoda.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.