Der findes et alternativ til dette produkt:

Filamentklæbebånd 50X50

Art.-nr.: 083666 50X50
(DKK 1,39 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.709 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8954
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PP-folie
Klæbemiddel Syntesegummi
Klæbekraft på stål 0,7 N/mm
Strækevne 10 %
Trækstyrke 13,5 N/mm
Bemærk Slidbestandig; rivefast; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Klæbning; Samling; Emballering
temperaturbestandig op til 60 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 21 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve transparent
Længde 50 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,13 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083666 50X50
EAN/GTIN 2050001712370
Producentnummer 7000095692

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 8954 består af PP med yderst robust glasfiberforstærkning (på langs og på tværs) med meget høj rive- og slidstyrke. Egnet til emballering af farlige stoffer i forbindelse med transport!

Anvendelse:

Til bundtning og sikring, f.eks. som palle- eller produktsikring.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.