Cinta adhesiva de filamentos, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50

Número de artículo: 083666 50X50
Precio por 1 Unidad (0.29 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
258 piezas en stock 258 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 8954
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PP
Masa adhesiva Caucho sintético
Adherencia de acero 0.7 N/mm
Capacidad de estiramiento 10 %
Resistencia a la tracción 13.5 N/mm
Particularidad resistencia a la abrasión; resistente a rasgado; resistente a la humedad
Aplicación Pegar; Liar; Embalar
resistente a altas temperaturas hasta 60 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 21 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color transparente
Longitud 50 m
Anchura 50 mm
Espesor 0.13 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 083666 50X50
EAN / GTIN 2050001712370
Número del fabricante 7000095692
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El 3M™ 8954 se compone de PP con refuerzo altamente resistente de fibra de vidrio (longitudinal y transversal), con resistencias muy elevadas a la rotura y la abrasión. Adecuado para embalajes de transporte de mercancías peligrosas.

Aplicación:

Para flejar y para asegurar, p. ej. palés y productos.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.