{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Einfüll-Trichter, Typ: 5 | |
| Colore | rosso | |
| Materiale setaccio | acciaio legato | |
| Tipo di prodotto | Imbuto | |
| Diametro esterno | 160 mm | |
| Caratteristiche | discharge interchangeable; food-compatible; with cover; with sieve | |
| Materiale | plastica | |
| Temperatura di applicazione min. | -20 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 80 °C | |
| Per | Acqua salata; Benzina; Carburante; Cherosene; Etanolo; Glicole; Liquidi a contenuto acido; Liquido dei freni; Liquido di raffreddamento; Olio per riscaldamento; Protezione antigelo; olio; sostanze chimiche |
| Codice articolo | 083541 5 | |
| EAN / GTIN | 4024937811603 | |
| Codice del produttore | 81160 | |
| Produttore/persona responsabile | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |