Lijevak 5

Artikl br.: 083541 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Plastika
Tip 5
Duljina izljevnog crijeva 300 mm
Vrsta proizvoda Lijevak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083541 5
EAN / GTIN 4024937811603
Broj proizvođača 81160

Opis

Izvedba:

Lijevak s izlazom koji se može skinuti. ⌀ lijevka 160 mm.
Plastični lijevak s umetnutim sitom od plemenitog čelika i uklonjivim kutnim izlazom.
Kompatibilnost:
kompatibilno sa živežnim namirnicama
, otporno na ulje i kiseline, otporno na kemikalije, otporno na benzin, gorivo, kerozin i loživo ulje. Također otporno na slanu vodu, tekućinu za kočnice, etanol i glikol te otporno na rashladno sredstvo i sredstvo za zaštitu od smrzavanja. Postojanost na temperaturu: od -20 °C do 80 °C.