Entonnoir de remplissage, Type: 5

Réf.: 083541 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
201 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Einfüll-Trichter, Typ: 5
Couleur Rouge
Matériau tamis acier inoxydable
Type de produit entonnoir
Diamètre extérieur 160 mm
Caractéristiques bec verseur interchangeable; compatible avec les denrées alimentaires; avec couvercle; avec tamis
Matériau plastique
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 80 °C
Pour antigel; carburant; eau salée; essence; ethanol; fuel; glycol; huile; kérosène; liquide de frein; liquides à base d’acides; lubrifiant; produits chimiques

Identification et classification

Référence article 083541 5
EAN / GTIN 4024937811603
Réf. fabricant 81160
Fabricant/personne responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Entonnoirs avec bec d’écoulement amovible. ⌀ entonnoir 160 mm.
Entonnoir en plastique avec filtre en acier inoxydable et bec d'écoulement amovible.
Compatibilité:
Compatible avec les denrées alimentaires
, résistant à l'huile, aux acides, aux produits chimiques, à l'essence, au carburant, au kérosène et au fuel. Résistent également à l'eau salée, au liquide de frein, à l'éthanol, au glycol ainsi qu'au liquide de refroidissement et à l'antigel. Thermorésistance: -20 °C à 80 °C.