Plnicí trychtýř, Typ: 5

Artiklové číslo: 083541 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Einfüll-Trichter, Typ: 5
Barva červená
Materiál síto ušlechtilá ocel
Druh produktu Trychtýř
Průměr vnější 160 mm
Vlastnosti Výtok výměnný; Provedení pro potravinářství; S víkem; Se sítem
Materiál plast
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 80 °C
Vhodné pro Benzín; Brzdová kapalina; Chladicí prostředek; Etanol; Glykol; Kapaliny s obsahem kyselin; Kerosin; Ochrana proti mrazu; Palivo; Slaná voda; Topný olej; chemikálie; olej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083541 5
EAN / GTIN 4024937811603
Číslo výrobce 81160
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Trychtýř se snímatelným výtokem. trychtýře ⌀ 160 mm.
Plastový trychtýř s vloženým sítkem z ušlechtilé oceli a snímatelným úhlovým výtokem.
Kompatibilita:
vhodný pro potravinářský průmysl
, odolný proti oleji a kyselinám, odolný proti chemikáliím, odolný proti benzínu, palivům, kerosinu a topnému oleji. Stejně tak odolný proti slané vodě, brzdové kapalině, etanolu a glykolu a odolný proti chladicí kapalině a protimrazovým prostředkům. Odolnost vůči teplotám: -20 °C až 80 °C.